{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7016 | |
| Farvetone, grå | Antracitgrå | |
| Serie | Cleaning Tower | |
| Producentbetegnelse | GARANT Uni Line Tower H-Form asymmetrisch stationär, Typ: L | |
| Farve | grå; sølvfarvet | |
| Overflade | pulverlakeret | |
| Produkttype | hulplade | |
| Bredde | 750 mm | |
| Højde | 1.920 mm | |
| Dybde | 750 mm | |
| Vægt | 92 kg | |
| Hul-form | kvadratisk | |
| Hul-mål | 9 mm | |
| Hul-afstand (gitter) | 37 mm | |
| Hulplade, udførelse | kan opfyldes fra begge sider | |
| Materiale | Stålplade | |
| Mobil | nej |
| Artikelnummer | 987104 L | |
| EAN/GTIN | 4062406587888 | |
| Producentnummer | 987104 L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |