GARANT Uni Line Tower oblika H, asimetrični stacionarni, tip: L

Artikl br.: 987104 L
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Serija Cleaning Tower
Visina 1.920 mm
širina 750 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 690 mm
Korisna dubina 180/ 330 mm
Težina 92 kg
Vrsta proizvoda Odjel za čišćenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Broj proizvođača 987104 L
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Modularni sustav za izravan pristup uređajima za čišćenje.
Asimetrični GARANT Uni Line Tower oblika H može se opremiti s obje strane. U dublji pretinac mogu se smjestiti 2 koša za raspodjelu otpada br. 987125 vel. 25 ili br. 987110 vel. 45. Manji pretinac pogodan je za skladištenje sredstava i uređaja za čišćenje.
Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom GARANT easyFix. Sve vanjske stijenke i središnja pregrada imaju perforirane ploče □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane ploče i kuka te GARANT easyFix držača. Neobavezni nastavak boje antracita s piktogramom za čišćenje koristi se za brzu vizualizaciju. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane. Vrata se ne mogu kombinirati s držačem papirnih rola.

Lakiranje:

Dvobojno, prevučeno prahom, srebrna boja u kombinaciji s antracitom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Dodatni pribor kao što su piktogrami, police, ladice i vrata pronaći ćete pod br. 955474955499.