GARANT Uni Line Tower tvar H asymetrický stacionární, Typ: L

Artiklové číslo: 987104 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Cleaning Tower
Označení výrobce GARANT Uni Line Tower H-Form asymmetrisch stationär, Typ: L
Barva Šedá; Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 750 mm
Výška 1 920 mm
Hloubka 750 mm
Hmotnost 92 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Číslo výrobce 987104 L
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací.
GARANT Uni Line Tower, typ H, asymetrický, může být osazen z obou stran. Do hlubšího oddílu můžete umístit 2 sběrné nádoby na druhotné suroviny č. 987125 vel. 25 nebo č. 987110 vel. 45. Menší oddíl je vhodný pro uložení čisticích prostředků a vybavení pro čištění.
Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem GARANT easyFix. Všechny vnější stěny a středová příčka mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství pro děrované stěny a háků a držáků GARANT easyFix. Pro rychlou vizualizaci se používá volitelný nástavec v antracitové barvě s piktogramem čištění. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení. Dvířka nelze kombinovat s držákem papírových rolí.

Lakování:

Dvoubarevná práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Další příslušenství, jako jsou piktogramy, police, zásuvky a dvířka, najdete pod č. 955474 − 955499.