{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Obszar zastosowania | Sytuacje awaryjne; Wypadki | |
| Jednostka miary ciśnienia przepływu, środek do przemywania oczu | Bar; psi | |
| Min. ciśnienie przepływu bar, Bar | 2,5 bar | |
| Maks. ciśnienie przepływu bar, Bar | 5 bar | |
| Min. ciśnienia przepływu psi | 36,26 psi | |
| Maks. ciśnienie przepływu psi | 72,52 psi | |
| Wydajność przepływu stacji do przemywania oczu/twarzy, środek do przemywania oczu | 14 l/min | |
| Sytuacja montażowa, środek do przemywania oczu | pomieszczenia | |
| Materiał korpusu | Obudowa z tworzywa sztucznego | |
| Materiał osłony | Obudowa z tworzywa sztucznego | |
| Szerokość całkowita, środek do przemywania oczu | 400 mm | |
| Wys. całkowita, środek do przemywania oczu | 235 mm | |
| Głębokość całkowita, środek do przemywania oczu | 415 mm | |
| Rodzaj produktu | środek do przemywania oczu |
| Numer artykułu | 984152 300 | |
| EAN / GTIN | 4251138218171 | |
| Numer producenta | BR 300 085 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |