{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tlak istjecanja | 2,5 bar - 5 bar | |
| Tlak istjecanja | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| Vrijednost protoka | 14 l/min | |
| BSP priključni navoj | 3/4 IG col | |
| Montažna situacija | montirano na zid | |
| Funkcija | Tuš za ispiranje očiju | |
| Visina | 235 mm | |
| širina | 400 mm | |
| Dubina | 415 mm | |
| Težina | 3 kg | |
| Vrsta proizvoda | Tuš za ispiranje očiju |
| Broj artikla | 984152 300 | |
| EAN / GTIN | 4251138218171 | |
| Broj proizvođača | BR 300 085 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |