{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Pretočni tlak | 2,5 bar - 5 bar | |
| Pretočni tlak | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| Pretok | 14 l/min | |
| Priključek za BSP dovod/odvod | 3/4 IG col | |
| Montažna situacija | stenska namestitev | |
| Funkcija | Prha za izpiranje oči | |
| Višina | 235 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 415 mm | |
| Masa | 3 kg | |
| Vrsta izdelka | Prha za izpiranje oči |
| Številka izdelka | 984152 300 | |
| EAN/GTIN | 4251138218171 | |
| Številka proizvajalca | BR 300 085 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |