Augendusche mit Auffangbecken, Typ: 300

Artikel-Nr.: 984152 300
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fließdruck 2,5 bar - 5 bar
Fließdruck 36,26 psi - 72,52 psi
Durchflusswert 14 l/min
BSP Anschluss-Gewinde 3/4 IG Zoll
Montagesituation wandmontiert
Funktion Augendusche
Höhe 235 mm
Breite 400 mm
Tiefe 415 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Augendusche

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 984152 300
EAN / GTIN 4251138218171
Herstellernummer BR 300 085
Hersteller/verantwortliche Person B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausenkopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung.
Mit 2 Brausenköpfen, Auffangbecken und langnachleuchtendem PUSH-Hebel.

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.