Lavado de ojos con sumidero, Tipo: 300

Número de artículo: 984152 300
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Intervalo de aplicación Accidentes; Emergencias
Unidad de medida presión de flujo, ducha ocular Bares; psi
Presión del flujo bar mín., Bares 2,5 bar
Presión del flujo bar máx., Bares 5 bar
Presión del flujo psi mín. 36,26 psi
Presión del flujo psi máx. 72,52 psi
Valor del flujo de la ducha ocular/facial, ducha ocular 14 l/min
Situación de montaje, ducha ocular interior
Material cuerpo de base Plástico
Material cubierta Plástico
Anchura total, ducha ocular 400 mm
Altura total, ducha ocular 235 mm
Profundidad total, ducha ocular 415 mm
Tipo de producto ducha ocular

Identificación y clasificación

Número de artículo 984152 300
EAN / GTIN 4251138218171
Número del fabricante BR 300 085
Fabricante/responsable B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Descripción

Ejecución:

Duchas oculares para interiores con cabezales de ducha de alto rendimiento para un chorro de agua limitado y uniforme. Con regulador de caudal automático integrado para la altura correcta del chorro independientemente de la presión del agua, así como antirretorno integrado para proteger la red de agua potable. Los manguitos de goma alrededor del cabezal de ducha protegen a la persona que solicita asistencia de lesiones por impacto. Las cubiertas de polvo se abren automáticamente cuando la presión del agua activa el lavado de ojos. Los grandes agujeros en los cabezales de ducha evitan el agua estancada y, por lo tanto, la calcificación.
Con 2 cabezales de ducha, sumidero y palanca de empuje fotoluminiscente.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.