Duș de ochi cu bazin de captare, Tip: 300

Cod articol: 984152 300
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Presiune de curgere 2,5 bar - 5 bar
Presiune de curgere 36,26 psi - 72,52 psi
Valoare debit 14 l/min
Filet de racord BSP 3/4 intrare inch
Condiţii de montaj montat pe perete
Funcţionare Duş pentru ochi
Înălţime 235 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 415 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Duş pentru ochi

Identificare și clasificare

Cod articol 984152 300
EAN / GTIN 4251138218171
Număr producător BR 300 085
Producător/responsabil B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Descriere

Execuţie:

Dușuri pentru ochi de interior cu capete de duș de înaltă performanță pentru un jet de apă limitat și uniform. Cu regulator automat de volum integrat pentru înălțimea corectă a jetului, independent de presiunea apei, precum și cu sistem integrat de prevenire a fluxului de retur pentru protecția rețelei de apă potabilă. Manșoanele din cauciuc din jurul capului de duș protejează persoana care solicită ajutor împotriva rănilor provocate de șocuri. Capacele de praf se deschid automat atunci când dușul pentru ochi este acționat de presiunea apei. Găurile mari din capetele de duș împiedică apa stagnantă și, astfel, calcificarea.
Cu 2 capete de duș, bazin de colectare și pârghie de ÎMPINGERE fotoluminiscentă.

Standard:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.