Nakładka (rozszerzenie) na skrzynki systemu wydawania towarów HOLEX24seven LEVEL, typ: M

Nr art.: 979480 M
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość 40 cm
Szerokość 15 cm
Grubość 7 cm
Z czopami mocującymi tak
Seria 24seven LEVEL
Oznaczenie producenta Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: M
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Listwy krawędziowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 979480 M
EAN / GTIN 4069515043281
Numer producenta 979480 M
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nakładki na skrzynki zaprojektowano specjalnie z myślą o skrzynkach do półek typu S lub M i są dostarczane zawsze w zestawie z odpowiednią liczbą nakładek na każdą półkę. Optymalizują objętość składowania na skrzynkę.
  • Łatwy montaż: Nakładkę należy ręcznie wygiąć w kształt litery U i zamocować na skrzynce za pomocą zintegrowanych kołków.
  • Wskazówka: Po montażu należy ponownie wytarować skrzynkę, aby zapewnić prawidłowy pomiar wagi.

Zastosowanie:

Kompatybilność systemu: Pasuje do systemów HOLEX 24seven Level.

Pasuje do:

Układ czujników wagowych HOLEX 24seven Level nr 979440 42.

W dostawie:

5 × nakładka na 5 skrzynek, średnia.

Wskazówka:

Instalacji i wymiany części zamiennych oraz akcesoriów może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel, zgodnie z obowiązującymi wymogami gwarancyjnymi, wymogami bezpieczeństwa i zaleceniami producenta.