Nástavec na boxy (rozšíření) pro boxy systému pro výdej zboží HOLEX24seven LEVEL, Typ: M

Artiklové číslo: 979480 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 40 cm
Šířka 15 cm
Řada 24seven LEVEL
Označení výrobce Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: M
Tloušťka 7 cm
S upevňovacími výstupky ano
Barva červená
Druh produktu Reunalista

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 979480 M
EAN / GTIN 4069515043281
Číslo výrobce 979480 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Nástavce na boxy jsou speciálně navrženy pro boxy s policemi typu S nebo M a dodávají se v sadách s odpovídajícím počtem nástavců na jednu polici. Optimalizují uskladněný objem v každém boxu.
  • Jednoduchá montáž: Nástavec se ručně ohýbá do tvaru písmene U a pomocí integrovaných kolíků je nasazen na box.
  • Upozornění: Po montáži je nutné box znovu tárovat, aby bylo zajištěno správné měření hmotnosti.

Použití:

Kompatibilita systému: Vhodné pro systémy HOLEX 24seven LEVEL.

Vhodné pro:

Systém vážních buněk HOLEX 24seven LEVEL č. 979440 42.

Rozsah dodávky:

5× nástavec na boxy pro 5 boxů, medium.

Poznámka:

Instalaci a výměnu náhradních dílů a příslušenství smí provádět výhradně odborný personál v souladu s platnými záručními, bezpečnostními a výrobními předpisy.