Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX24seven LEVEL, Typ: M

Artikel-Nr.: 979480 M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 40 cm
Breite 15 cm
Serie 24seven LEVEL
Herstellerbezeichnung Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: M
Stärke 7 cm
mit Befestigungsnoppen ja
Farbe rot
Produktart Kantenleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 979480 M
EAN / GTIN 4069515043281
Herstellernummer 979480 M
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Boxenaufsätze sind speziell für die Boxen der Fachbodentypen S bzw. M konzipiert und werden jeweils als Set mit der passenden Anzahl an Aufsätzen pro Fachboden geliefert. Sie optimieren das Einlagerungsvolumen pro Box.
  • Einfache Montage: Der Aufsatz wird per Hand in U-Form gebogen und mit integrierten Stiften auf die Box gesteckt.
  • Hinweis: Nach der Montage muss die Box neu tariert werden, um eine korrekte Gewichtserfassung sicherzustellen.

Verwendung:

Systemkompatibilität: Passend für HOLEX 24seven Level Systeme.

Passend für:

HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem Nr. 979440 42.

Lieferumfang:

5× Boxenaufsatz für 5 Boxen, medium.

Hinweis:

Die Installation und der Austausch von Ersatzteilen und Zubehör dürfen ausschließlich durch Fachpersonal gemäß den geltenden Gewährleistungs-, Sicherheits- und Herstellervorgaben erfolgen.