Rehausse (extension) pour casiers du système de distribution d’outils HOLEX24seven LEVEL, Type: M

Réf.: 979480 M
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 40 cm
Largeur 15 cm
Epaisseur 7 cm
Avec picots de fixation oui
Série 24seven LEVEL
Référence fabricant Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: M
Couleur Rouge
Type de produit Bordure

Identification et classification

Référence article 979480 M
EAN / GTIN 4069515043281
Réf. fabricant 979480 M
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les rehausses sont spécialement conçues pour les casiers des types de tablettes S ou M et sont livrées en kit avec le nombre de rehausses correspondant au nombre de tablettes. Vous optimisez ainsi le volume de stockage par casier.
  • Montage aisé: La rehausse est plié à la main en forme de U et fixé au casier à l’aide des goupilles intégrées.
  • Remarque : Après le montage, le casier doit être réétalonné afin de garantir une mesure correcte du poids.

Utilisation:

Compatibilité système: Compatible avec les systèmes HOLEX 24seven LEVEL.

Adapté(s) pour:

Système de cellules de pesée HOLEX 24seven LEVEL 979440 42.

Livraison:

5× rehausses pour 5 casiers, medium.

Remarque(s):

Seul un personnel qualifié peut procéder à l’installation et au remplacement des pièces de rechange et des accessoires, conformément aux dispositions en matière de garantie et de sécurité et aux instructions du fabricant en vigueur.