Suport cutii (extensie) pentru cutii din sistemul de depozitare cu eliberare a produselor HOLEX24seven LEVEL, Tip: M

Cod articol.: 979480 M
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 40 cm
Lăţime 15 cm
Serie 24seven LEVEL
Denumirea producătorului Boxaufsatz (Erweiterung) für Boxen Warenausgabesystem HOLEX 24seven LEVEL, Typ: M
Concentrație 7 cm
Cu dibluri de fixare da
Culoarea roşu
Tip produs Bordură pentru muchii

Identificare și clasificare

Cod articol 979480 M
EAN / GTIN 4069515043281
Număr producător 979480 M
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturile pentru cutii sunt special concepute pentru cutiile de tip rafturi S sau M și sunt livrate sub formă de set, cu numărul corespunzător de suporturi pentru fiecare raft. Optimizați volumul de depozitare pe cutie.
  • Montaj simplu: Suportul este îndoit manual în formă de U și fixat pe cutie cu ajutorul unor știfturi integrate.
  • Observație: După montare, cutia trebuie recalibrată pentru a asigura o înregistrare corectă a greutății.

Aplicaţie:

Compatibilitate sistem: Compatibil cu sistemele HOLEX 24seven Level.

Adaptat pentru:

Sistem de celule de cântărire HOLEX 24seven Level cod 979440 42.

Livrare:

5× suport pentru cutii pentru 5 cutii, mediu.

Notă:

Instalarea și înlocuirea pieselor de schimb și a accesoriilor trebuie efectuate exclusiv de un personal specializat, în conformitate cu specificațiile în vigoare de garanție, siguranță și de producător.