Adapter do półek do sortowania na ściankę perforowaną, Typ: 1

Nr art.: 974761 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Białe
Możliwość użycia do Ścianki perforowane
Szerokość użytkowa 60 mm
Głębokość użytkowa 5 mm
Wysokość użytkowa 360 mm
Materiał podstawy stal
Rodzaj płyty podstawowej Pojedyncze
Materiał drutu stal
Rodzaj produktu Haki do ściany perforowanej
Materiał stal
Szerokość 60 mm
Głębokość 5 mm
Wysokość 360 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Numer producenta 974761 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Metal lakierowany proszkowo.

Zastosowanie:

Adapter do mocowania półki do sortowania nr 974760 na ściance perforowanej. Adapter łatwo wiesza się na ściance perforowanej.

Pasuje do:

Zawieszania na ściankach perforowanych, otwory □ 9×9 mm, moduł 37 mm.