Adaptador para bandeja de clasificación en pared perforada, Tipo: 1

Número de artículo: 974761 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color blanco
Aptitud para Paredes perforadas
Anchura útil 60 mm
Profundidad útil 5 mm
Altura útil 360 mm
Material placa base acero
Tipo de placa base Simple
Material alambre acero
Tipo de producto Gancho para pared perforada
Material acero
Anchura 60 mm
Profundidad 5 mm
Altura 360 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Número del fabricante 974761 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De metal con recubrimiento de pintura en polvo al horno .

Aplicación:

Adaptador para la fijación de la bandeja organizadora n.° 974760 en la pared perforada. El adaptador se engancha simplemente en la pared perforada.

Idóneo para:

Para enganchar en paneles perforados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.