Adapteris rūšiavimo lentynai ant perforuotos sienelės, Tipas: 1

Prekės Nr.: 974761 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva baltas
Tinka Perforuotos sienelės
Naudingasis plotis 60 mm
Naudingasis gylis 5 mm
Naudingasis aukštis 360 mm
Pagrindo plokštės medžiaga plienas
Bazinės plokštės tipas paprast.
Vielos medžiaga plienas
Produkto rūšis perforuotos sienelės kablys
Medžiaga plienas
Plotis 60 mm
Gylis 5 mm
Aukštis 360 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Gamintojo numeris 974761 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš milteliniu būdu dažyto metalo.

Paskirtis:

Adapteris rūšiavimo lentynos Nr. 974760 tvirtinimui prie perforuotos sienelės. Adapteris paprasčiausiai įkabinamas į perforuotą sienelę.

Tinka:

Įkabinti į perforuotas sieneles, 9×9 mm kiaurymės kas 37 mm.