Organizery metalowe, Liczba przegród: 3

Nr art.: 974760 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba przegród Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Materiał montażowy w zakresie dostawy, Nadaje się do mocowania na ścianie tak
Rodzaj produktu Organizatory
Wysokość całkowita 200 mm
Szerokość łącznie 360 mm
Głębokość całkowita 250 mm
Maks. format arkuszy DIN A4
Liczba półek 3
Materiał metal
Właściwości Uchwyt; Nadaje się do mocowania na ścianie; Z polami do opisywania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 974760 3
EAN / GTIN 4005546989402
Numer producenta 335910
Producent/osoba odpowiedzialna DURABLE Hunke und Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, Deutschland, www.durable.de

Opis

Wykonanie:

Metal lakierowany proszkowo. Do przechowywania dokumentów w formacie DIN A4 / folio.

Zastosowanie:

Do mocowania na ścianie albo do ustawiania na stole. Z boku tabliczki do opisywania.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Wskazówka:

Adapter do mocowania na ściankach perforowanych pod nr. 974761.