Adaptér pre triediacu policu na dierovanú stenu, Typ: 1

Č. pol.: 974761 1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 360 mm
Šírka 60 mm
Hĺbka 5 mm
Druh produktu Triediaci box

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974761 1
EAN/GTIN 4005546982267
Číslo výrobcu 974761 1
Výrobca/zodpovedná osoba VICTORIA SA - J.SARASSITIS INDUSTRIAL AREA OF KERA, OT 1053-06N P.O. BOX 20009, 190 01 KERATEA, Ελλάς, www.victoria-sarassitis.com

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z kovu s práškovým nástrekom.

Použitie:

Adaptér na upevnenie triediaceho boxu č. 974760 na dierovanej stene. Adaptér sa jednoducho zavesí v dierovanej stene.

Vhodné pro:

Na zavesenie do perforovaných panelov □ 9×9 mm v rastri 37 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka