Adaptor pentru organizatoare în panou perforat, Tip: 1

Cod articol.: 974761 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea alb
Recomandat pentru Panouri perforate
Lăţime utilă 60 mm
Adâncime utilă 5 mm
Înălţimea utilă 360 mm
Materialul plăcii de bază oțel
Tip placă de bază Simplu
Materialul sârmei oțel
Tip produs Cârlig pentru panou perforat
Material oțel
Lăţime 60 mm
Adâncime 5 mm
Înălţime 360 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Număr producător 974761 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din metal acoperit cu vopsea pulbere.

Aplicaţie:

Adaptor pentru fixarea tăvii de sortare nr. 974760 pe panoul perforat. Adaptorul este agăţat pur şi simplu în panoul perforat.

Adaptat pentru:

Pentru agăţare în panourile perforate cu găuri □ 9×9 mm la intervale de 37 mm.