Adaptér pro odkládací přihrádku na děrovanou stěnu, Typ: 1

Artiklové číslo: 974761 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Bílá
Vhodné pro Děrované stěny
Užitná šířka 60 mm
Užitná hloubka 5 mm
Užitná výška 360 mm
Materiál základní desky ocel
Typ základní desky Jednoduché
Materiál drátu ocel
Druh produktu Háček na děrovanou stěnu
Materiál ocel
Šířka 60 mm
Hloubka 5 mm
Výška 360 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974761 1
EAN / GTIN 4005546982267
Číslo výrobce 974761 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z práškově lakovaného kovu.

Použití:

Adaptér pro upevnění odkládací přihrádky č. 974760 na děrovanou stěnu. Adaptér se snadno zavěsí na děrovanou stěnu.

Vhodné pro:

K zavěšení na děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.