{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Część opisana, Szary antracytowy | Oberseite; Unterseite | |
| Kolor | Niebieskie; Szare | |
| Liczba | 1 | |
| Rodzaj produktu | Gąbka | |
| Długość | 112 mm | |
| Szerokość | 60 mm | |
| Grubość | 20 mm | |
| Materiał | Tworzywo piankowe | |
| Właściwości | możliwość wielokrotnego zastosowania | |
| Możliwość użycia do | Brud; Czyszczenie | |
| Zakres zastosowania | Delikatne powierzchnie | |
| Kształt opakowania | Pojedynczo |
| Numer artykułu | 974555 1 | |
| EAN / GTIN | 4013695056746 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |