• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Tavelsudd, Typ: 1

Art-nr.: 974555 1
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 4 st.
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 112 mm
Bredd 60 mm
Djup 20 mm
Produktslag Tavelsudd

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974555 1
EAN/GTIN 4013695062204
Tillverkare/ansvarig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Benämning

Utförande:

Magnetisk tavelsudd för enkel och snabb rengöring av glas- och whiteboards. Ergonomisk design för perfekt komfort vid användning. Fäster magnetiskt på glas- och whiteboards. Stark vidhäftningsförmåga tack vare neodymmagneter.