Stierač tabule, Typ: 1

Č. pol.: 974555 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 4 ks
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška 112 mm
Šírka 60 mm
Hĺbka 20 mm
Druh produktu Stierač tabule

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 974555 1
EAN/GTIN 4013695062204
Výrobca/zodpovedná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Prevedenie:

Magnetický stierač na biele tabule na rýchle a jednoduché čistenie sklenených a bielych tabúľ. Ergonomický dizajn pre dokonalý komfort pri používaní. Priľne magneticky na sklenené a biele tabule. Silná adhézna sila vďaka neodymovým magnetom.