Stěrka na tabuli, Typ: 1

Artiklové číslo: 974555 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 kusy
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Popsaná část, Antracitová šedá Oberseite; Unterseite
Barva Modrá; Šedá
Počet 1
Druh produktu Houbička
Délka 112 mm
Šířka 60 mm
Tloušťka 20 mm
Materiál Pěna
Vlastnosti opakované použitelný
Vhodné pro Čištění; Špína
Rozsah použití Choulostivé povrchy
Tvar obalu Jednotlivě

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974555 1
EAN / GTIN 4013695056746
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Magnetická stěrka na tabule ke snadnému a rychlému čištění skleněných a kovových tabulí. Ergonomický design pro dokonalé pohodlí při používání. Magneticky přilne ke skleněné a kovové tabuli. Silná přilnavost díky neodymovým magnetům.