Effaceur, Type: 1

Réf.: 974555 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 unités
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Pièce décrite Oberseite; Unterseite
Couleur bleu; gris
Nombre 1
Type de produit mousse
Longueur 112 mm
Largeur 60 mm
Epaisseur 20 mm
Matériau Mousse
Caractéristiques Réutilisable
Pour saletés; travaux de nettoyage
Domaine d’utilisation surfaces sensibles
Conditionnement caractère individuel

Identification et classification

Référence article 974555 1
EAN / GTIN 4013695056746
Fabricant/personne responsable Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Description

Exécution:

Effaceur magnétique pour un nettoyage aisé et rapide des tableaux blancs et en verre. Design ergonomique, pour un confort d’utilisation optimal. Adhère magnétiquement aux tableaux blancs et en verre. Adhérence élevée grâce aux aimants en néodyme.