Tafelwischer, Typ: 1

Artikel-Nr.: 974555 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 4 Stück
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Oberseite; Unterseite
Farbe blau; grau
Anzahl 1
Produktart Schwamm
Länge 112 mm
Breite 60 mm
Stärke 20 mm
Material Schaumstoff
Eigenschaften wiederverwendbar
geeignet für Reinigungsarbeiten; Schmutz
Einsatzbereich Empfindliche Oberflächen
Verpackungsform Einzeln

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 974555 1
EAN / GTIN 4013695056746
Hersteller/verantwortliche Person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Beschreibung

Ausführung:

Magnetischer Tafellöscher zur einfachen und schnellen Reinigung von Glas- und Whiteboards. Ergonomisches Design, für perfekten Komfort im Gebrauch. Haftet magnetisch an Glas- und Whiteboards. Starke Haftkraft durch eingesetzte Neodym-Magnete.