Taboret warsztatowy wysoki – ESD, pianka poliuretanowa, ze ślizgami, Typ: ESD

Nr art.: 972701 ESD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Kolor Czarny
Maks. nośność 120 kg
z regulacją wysokości tak
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości Sprężyna gazowa
Płynna regulacja wysokości tak
Min. regulacja wysokości 510 mm
Maks. regulacja wysokości 780 mm
Norma DIN 68877; Przewodność zgodnie z DIN 61340-5-1
Materiał podstawy aluminium
Regulacja pochylenia siedziska nie
Materiał siedzenia pianka poliuretanowa
Szerokość siedziska 340 mm
Głębokość siedziska 300 mm
Rodzaj produktu Taboret
Na rolkach nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972701 ESD
EAN / GTIN 4016849562834
Numer producenta JCN09500RD
Producent/osoba odpowiedzialna Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Wykonanie:

5-ramienny podnóżek z aluminium (⌀ 600 mm). Bezstopniowa regulacja wysokości za pomocą amortyzatora gazowego. Powierzchnia siedziska wykonana z pianki poliuretanowej SoftTouch o profilu falistym. Miękkie siedzenie z oparciem, profil falisty umożliwia cyrkulację powietrza (komfortowy mikroklimat). Ergonomiczne oparcie (wys. 190 mm) pomaga zachować prawidłową pozycję przy siedzeniu. Pianka poliuretanowa, miękka, wygodna, zmywalna.

Zastosowanie:

Idealna kombinacja do wykonywania prac w pozycji stojącej i siedzącej. Dla stanowisk pracy siedzącej albo stojącej lub dla stanowisk, gdzie praca jest wykonywana w obu tych pozycjach.
Taborety wysokie ze ślizgami do pracy na wysokości od 720 do 1000 mm.

Norma:

Przewodność wg DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym.