Sedacia opierka pri státí – ESD, PU pena, s klzákmi, Typ: ESD

Č. pol.: 972701 ESD
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) áno
Farba čierna
Výška 780 mm
Výška sedenia 510 mm
Nosnosť max. 120 kg
výškovo nastaviteľné áno
Prestavenie výšky Prevedenie plynová pružina
prestavenie výšky bezúrovňové Áno
prestavenie výšky min. 510 mm
prestavenie výšky max. 780 mm
Norma DIN 68877; vodivosť podľa DIN 61340-5-1
Materiál spodného rámu Hliník
Prestavenie sklonu sedu nie
Materiál Sedadlo PU-pena
Šírka sedu 340 mm
Hĺbka sedu 300 mm
Druh produktu stolička
Pojazdné nie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 972701 ESD
EAN/GTIN 4016849562834
Číslo výrobcu JCN09500RD
Výrobca/zodpovedná osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Popis

Prevedenie:

Päťramenná hliníková základňa (⌀ 600 mm). S plynovou pružinou s plynulým nastavením výšky. Sedacia plocha z polyuretánovej peny SoftTouch s vlneným profilom. Mäkké sedenie s opierkou, vlnený profil umožňuje prúdenie vzduchu (komfort klimatizácie). Ergonomická opierka chrbta (výška 190 mm) podporuje správne držanie tela pri sedení. Polyuretánová pena, mäkká, pohodlná, umývateľná.

Použitie:

Ideálna kombinácia státia a sedenia. Pre sediace alebo stojace pracovné miesta alebo kombináciu oboch.
Pomôcka na sedenie s klzákmi - pre pracovnú výšku 720 - 1000 mm.

Norma:

Vodivosť podľa DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Poznámka:

Dodávka po jednotlivých dieloch, lebo je to výhodnejšie z hľadiska prepravy. Dodávka bez montáže.