{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| ESD védelmi zóna (EPA) | igen | |
| Szín | fekete | |
| Magasság | 780 mm | |
| Ülőmagasság | 510 mm | |
| Teherbírás max. | 120 kg | |
| Állítható magasságú | igen | |
| Magasságállítás kivitele | gázrugó | |
| Fokozatmentes magasságállítás | igen | |
| Magasságállítás min. | 510 mm | |
| Magasságállítás max. | 780 mm | |
| Szabvány | DIN 68877; vezetőképesség DIN 61340-5-1 szerint | |
| Váz anyaga | Alumínium | |
| Állítható dőlésszögű ülőlap | nem | |
| Ülőfelület anyaga | PU hab | |
| Ülőlap szélesség | 340 mm | |
| Ülőlap mélység | 300 mm | |
| Termék fajtája | zsámoly | |
| Gurítható | nem |
| Cikkszám | 972701 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849562834 | |
| Gyártó száma | JCN09500RD | |
| Gyártó/felelős személy | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com |