Sidde-/ståstol - ESD, PU-skum, med fødder, Type: ESD

Art.-nr.: 972701 ESD
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ESD-beskyttelseszone (EPA) ja
Farve sort
Bæreevne, maks. 120 kg
højdeindstillelig ja
Højdeindstilling, udførelse gasfjeder
trinløs højdejustering ja
højdejustering min. 510 mm
højdeindstilling maks. 780 mm
Standard DIN 68877; ledeevne iht. DIN 61340-5-1
Materiale, underramme Aluminium
Justering af sædehældning nej
Materiale, sædeflade PU-skum
Siddebredde 340 mm
Siddedybde 300 mm
Produkttype skammel
mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 972701 ESD
EAN/GTIN 4016849562834
Producentnummer JCN09500RD
Producent/ansvarlig person Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Betegnelse

Udførelse:

5-arms aluminiumsfodkryds (⌀ 600 mm). Med gastrykfjeder, indstilles trinløst i højden. Siddeflade i SoftTouch PU-skum med bølgeprofil. Blød siddekomfort med god støtte, bølgeprofilen sikrer luftcirkulation (klimakomfort). Ergonomisk ryglæn (højde 190 mm) støtter den rigtige siddeholdning. PU-skum, blødt, bekvemt, kan vaskes.

Anvendelse:

Perfekt stå- og siddekombination. Til sidde- eller ståarbejdspladser eller en kombination af begge.
Sidde-/ståstol med fødder − til en arbejdshøjde på 720 − 1000 mm.

Norm:

Ledende iht. DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.