{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| ESD apsaugos zona (EPA) | taip | |
| Spalva | juoda | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Reguliuojamo aukščio | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| aukščio reguliavimas min. | 510 mm | |
| aukščio reguliavimas maks. | 780 mm | |
| Standartas | DIN 68877; laidumas pagal DIN 61340-5-1 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | Aliuminis | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | ne | |
| Sėdynės medžiaga | Poliuretano putos | |
| Sėdynės plotis | 340 mm | |
| Sėdynės gylis | 300 mm | |
| Produkto rūšis | taburetė | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 972701 ESD | |
| EAN / GTIN | 4016849562834 | |
| Gamintojo numeris | JCN09500RD | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |