ESD radni stolac, PU pjena s klizačem, tip: ESD

Artikl br.: 972701 ESD
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
Boja crno
Visina 780 mm
Visina sjedala 510 mm
Kapacitet opterećenja maks. 120 kg
podesivo po visini da
Izvedba podešavanja po visini plinska opruga
kontinuirano podešavanje visine Da
podešavanje visine min. 510 mm
podešavanje visine maks. 780 mm
Norma DIN 68877; provodljivost prema DIN 61340-5-1
Materijal ispod okvira aluminij
Podešavanje nagiba sjedala ne
Materijal sjedala PU-pjena
Širina sjedala 340 mm
Dubina sjedala 300 mm
Vrsta proizvoda radni stolac
Mobilno ne

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972701 ESD
EAN / GTIN 4016849562834
Broj proizvođača JCN09500RD
Proizvođač/odgovorna osoba Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Opis

Izvedba:

Aluminijsko postolje s 5 nogu (⌀ 600 mm). S plinskom tlačnom oprugom, kontinuirano podešavanje visine. Površina sjedala od SoftTouch PU-pjene s rebrastim profilom. Mekano sjedalo s neklizajućom površinom, rebrasti profil omogućava cirkulaciju zraka. Ergonomski naslon za leđa (visina 190mm) podupire ispravno držanje leđa. PU-pjena, mekana, udobna, periva.

Upotreba:

Idealna kombinacija stajanja i sjedenja. Za sjedeća i stajaća radna mjesta ili kombinaciju tog dvoje.
Radni stolac, verzija s klizačima za radnu visinu od 720 − 1.000 mm.

Standard:

Provodljiv prema DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Letci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulari

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Received Promotions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu