Assis-debout – ESD, mousse PU, avec patins, Type: ESD

Réf.: 972701 ESD
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,74 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Charge admissible max. 120 kg
Réglable en hauteur oui
Exécution réglage en hauteur vérin à gaz
Réglage en hauteur progressif oui
Réglage en hauteur min. 510 mm
Réglage en hauteur max. 780 mm
Norme DIN 68877; conductivité suivant DIN 61340-5-1
Matériau bâti Aluminium
Réglage de l’inclinaison de l’assise non
Matériau assise Mousse polyuréthane
Largeur d’assise 340 mm
Profondeur d’assise 300 mm
Type de produit tabourets
à roulettes non

Identification et classification

Référence article 972701 ESD
EAN / GTIN 4016849562834
Réf. fabricant JCN09500RD
Fabricant/personne responsable Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Deutschland, www.bimos.com

Description

Exécution:

Piètement à 5 branches en aluminium (⌀ 600 mm). Avec ressort à gaz comprimé pour réglage en hauteur progressif. Assise en mousse polyuréthane SoftTouch avec profil ondulé. Assise moelleuse avec appui, le profil ondulé permet la circulation d’air (confort). Le dossier ergonomique (hauteur 190 mm) participe à une assise correcte. Mousse polyuréthane, moelleuse, confortable, lavable.

Utilisation:

Combinaison assis/debout idéale. Pour postes de travail assis ou debout ou une combinaison des deux.
Assis-debout avec patins − pour hauteur de travail 720 − 1000 mm.

Norme:

Conducteur suivant DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Remarque(s):

Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.