Regał podstawowy ESD, głębokości 500 mm, wysokość: 2000mm

Nr art.: 972510 2000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Część opisana Pokrywy; Półki; Ramy; Półki; Ramy
Grubość materiału 1,25 mm
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare Jasnoszary
Liczba półek 4
Szerokość półki 946 mm
Głębokość półki 400 mm
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Materiał Tworzywo sztuczne; Z blachy stalowej
Kolor Szare
Rodzaj produktu Regały półkowe
Regulacja wysokości co 40 mm
Maks. nośność półki 120 kg
Maks. obciążenie pola 900 kg
Wykonanie montażowe System wtykowy
Konstrukcja regałów Regał podstawowy
Wymiar nominalny szerokości 1 000 mm
Wymiar nominalny głębokości 500 mm
Wymiar nominalny wysokości 2 000 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487
Numer producenta 972510 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja ramowa z prostokątnych wsporników (50 × 25 × 1,25 mm), ze szczelinami co 40 mm do mocowania poprzeczek / półek. Ramy z nieprzewodzącymi kapturkami z plastiku. Montaż wtykowy, bez użycia narzędzi. Dzięki dużej stabilności poprzecznej do usztywnienia nie są wymagane ukośne zastrzały. Półki są lakierowane proszkowo farbą przewodzącą ESD. Ocynkowana sprężyna w każdej półce zapewnia bezpieczny kontakt z punktem uziemienia.
Bolce uziemiające przyspawane na ramie kolumny. Prawidłowość uziemienia po stronie budynku musi zostać sprawdzona przez wykwalifikowanego elektryka.

W dostawie:

Z kablem uziemiającym ESD w komplecie.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny, podobny do RAL 7035, lakier proszkowy ESD.

Wskazówka:

  • Aby zapewnić stabilność regału, w przypadku stosunku wysokości do głębokości większego niż 5:1 konieczne jest podjęcie środków zapobiegających przewróceniu.
  • Wszystkie elementy z tworzywa sztucznego (np. zaślepki) nie przewodzą ładunków elektrostatycznych.