ESD-začetni regal z vtičnimi policami, Globina 500 mm, Višina: 2000mm

Št. art.: 972510 2000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Višina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barvni odtenek RAL RAL 7035
Opisan del Pokrov; Nosilni okvir; Police; Nosilni okvir; Police
Debelina materiala 1,25 mm
Prevleka prašno lakirano
Barvni odtenek, sive Svetlo siva
Zaščitno območje ESD (EPA) da
Število polic 4
Širina polica 946 mm
Globina police 400 mm
Material Umetna masa; jeklena pločevina
Barva sive
Vrsta izdelka regal s policami
Nastavljanje višine v rastru 40 mm
Obremenitev police maks. 120 kg
Obremenitev polja maks. 900 kg
Izvedba montaže vtični sistem
Postavitev regala začetni regal
Nazivna širina 1.000 mm
Nazivna globina 500 mm
Nazivna višina 2.000 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 972510 2000
EAN/GTIN 4062406256487
Številka proizvajalca 972510 2000
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrsti nosilni okvirji iz pravokotnih opornih stebrov (50×25×1,25 mm), z zarezami v rastru 40 mm, za obešanje nosilnih prečk/polic. Nosilni okvirji z neprevodnimi zaključnimi kapicami iz umetne mase. Sestavljanje brez orodja, z natično montažo. Zaradi visoke stranske stabilnosti niso potrebni diagonalni oporniki. Police so ESD-prašno barvane. Pocinkana vzmet na vsaki polici zagotavlja zanesljiv kontakt z nameščeno ozemljilno točko.
Na nosilnih okvirjih so privarjeni ozemljilnimi nastavki. Za priključitev ozemljitve na hišno ozemljilo mora poskrbeti električar.

Obseg dobave:

Vključno z ozemljilnim kablom ESD.

Lakiranje:

Svetlo siva podobna RAL 7035, ESD-prašnata barva.

Opomba:

  • Za zagotavljanje stabilne postavitve regalov so pri razmerju med višino in globino, večjem kot 5:1, potrebni ukrepi proti prevračanju regala.
  • Vsi deli iz umetne mase (npr. zaključne kapice) niso ESD-prevodni.