Elemento base scaffale ESD, Profondità 500 mm, Altezza: 2000mm

Codice art.: 972510 2000
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Numero ripiani 4
Larghezza ripiano 946 mm
Altezza ripiano 38 mm
Profilato del telaio Rechteck-Profil 50×25×1,25 mm
Zona di protezione ESD (EPA) sì
Colore grigio
Tipo di prodotto Scaffale con ripiani
Regolazione dell’altezza con passo 40 mm
Larghezza scomparto 900 mm
Carico per scomparto max. 120 kg
Carico sul campo max. 900 kg
Esecuzione di montaggio Sistema a innesto
Scaffalatura Elemento base
Profondità dimensione nominale 500 mm
Altezza dimensione nominale 2.000 mm
Larghezza dimensione esterna 1.000 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487
Codice del produttore 972510 2000
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Spalle robuste composte da montanti quadrati (50×25×1,25 mm), fessurazione con passo da 40 mm per l’alloggiamento di traverse / ripiani. Spalle con estremità in plastica non conduttive. Il montaggio avviene ad incastro senza utensili. Grazie all’elevata stabilità dei fianchi, non sono necessarie diagonali di tenuta. I ripiani sono termoverniciati ESD. Una molla zincata posta su ogni ripiano crea un contatto sicuro verso il punto di messa a terra installato.
Con perno di messa a terra saldato alle spalle. La verifica della capacità di dissipazione elettrostatica della messa a terra (lato edificio) deve essere effettuata da un elettricista qualificato.

Fornitura:

Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.