ESD bazinis surenkamas stelažas, Gylis 500 mm, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 972510 2000
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035
Aprašyta dalis Dangtelis; Lentynos; Šoniniai rėmai; Lentynos; Šoniniai rėmai
Medžiagos storis 1,25 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka
Lentynų skaičius 4
Lentynos plotis 946 mm
Lentynos dugnas 400 mm
ESD apsaugos zona (EPA) taip
Medžiaga iš plastiko; lakštinis plienas
Spalva pilkas
Produkto rūšis sandėlio lentynos
Reguliuojamas aukštis kas 40 mm
Apkrova maks. 120 kg
Lauko apkrova maks. 900 kg
Montavimas sujungimo sistema
Lentynos konstrukcija bazinis stelažas
Nominalusis plotis 1 000 mm
Nominalusis gylis 500 mm
Nominalusis aukštis 2 000 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487
Gamintojo numeris 972510 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Stabilūs stačiakampiai šoniniai rėmai-stovai (5x025x1,25 mm) su įpjovomis kas 40 mm skersinių / lentynų pakabinimui. Rėmai su nelaidžiais plastikiniais antgaliais. Surenkant sujungiami atskiri elementai, nereikia jokių montavimo įrankių. Dėl gero šoninio stabilumo nereikia jokių papildomų įstrižinių ramsčių stabilizavimui. Lentynos dengtos ESD milteliais. Cinkuota spyruoklė kiekvienoje lentynoje užtikrina saugų kontaktą su įžeminimo tašku.
Su prie rėmų privirintais įžeminimo strypais. Visus įžeminimo darbus turi atlikti kvalifikuoti elektrikai.

Tiekiama:

Su ESD įžeminimo laidu.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Norint užtikrinti lentynų stabilumą, kai aukščio ir gylio santykis viršija 5:1, reikia imtis saugos priemonių nuo apvirtimo.
  • Visos plastikinės dalys (pvz., dangteliai) yra įžemintos.