ESD utični osnovni regal 2000 mm

Artikl br.: 972510 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 120
  • Debljina police: 38
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 120 kg
Debljina police 38 mm
Podešavanje visine u rasteru 40 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 1.000 mm
Širina police 946 mm
Širina police svjetla dimenzija 900 mm
Broj polica 4
maksimalno opterećenje polja 900 kg
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487

Opis

Izvedba:

Stabilan okvir profila od pravokutnih stupova (50×25×1,25 mm) s prorezima za vješanje u rasteru od 40 mm za prihvat prečki / polica. Okvir profila s plastičnim završnim kapicama koje ne provode struju. Nadogradnja se vrši natičnom montažom bez alata. Zbog velike bočne stabilnosti nisu potrebni dijagonalni profili za stabiliziranje. Police imaju ESD praškasto lakiranje. Pocinčana opruga na svakoj polici uspostavlja pouzdani kontakt s postavljenom točkom uzemljenja.
Sa zaticima za uzemljavanje koji su zavareni na okvir profila. Elektroinstalater mora priključiti okvir za uzemljenje zgrade.

Opseg isporuke:

Uključuje ESD kabel za uzemljenje.

Lakiranje:

Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Da bi stabilnost regala bila osigurana, kod odnosa visine prema dubini većeg od 5:1 potrebno je poduzeti mjere protiv prevrtanja.
  • Svi plastični dijelovi (npr. pokrovne kapice) nisu ESD provodljivi.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema