Estantería encajable básica ESD, Profundidad 500 mm, Altura: 2000mm

Número de artículo: 972510 2000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Pieza descrita Tapa; Bastidor vertical; Estante; Bastidor vertical; Estante
Grosor material 1,25 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso
Número de estantes 4
Ancho del estante 946 mm
Profundidad del estante 400 mm
Zona de protección ESD (EPA) sí
Material Plástico; Chapa de acero
Color gris
Tipo de producto Estantería de baldas
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Carga por estante máx. 120 kg
Carga de campo máx. 900 kg
Ejecución de montaje Sistema de encajes
Montaje estantería Estantería básica
Medida nominal anchura 1.000 mm
Medida nominal profundidad 500 mm
Medida nominal altura 2.000 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487
Número del fabricante 972510 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25 mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el asiento de travesaños / estantes. Bastidor vertical con tapones de plástico no conductores. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Los estantes tienen recubrimiento de polvo ESD. Un resorte galvanizado en cada estante establece un contacto seguro con el punto de puesta a tierra aplicado.
Con perno de puesta a tierra soldado al bastidor vertical. La capacidad de derivación para la puesta a tierra debe realizarla un electricista.

Volumen de suministro:

Incluye cable de puesta a tierra ESD.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Todos los elementos de plástico (p. ej., capuchones de cubierta) no son conductores ESD.