Raft de bază demontabil ESD, Adâncime 500 mm, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 972510 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Capac; Cadrul coloanei; Rafturi de depozitare; Cadrul coloanei; Rafturi de depozitare
Grosimea materialului 1,25 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Număr de rafturi de depozitare 4
Lățime raft 946 mm
Adâncime raft 400 mm
Zona de protecție ESD (EPA) da
Material Plastic; Tablă de oţel
Culoarea gri
Tip produs Raft de depozitare
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Sarcină compartiment max. 120 kg
Sarcina câmp max. 900 kg
Model pentru montaj Sistem de prindere
Structura raftului Raft de bază
Dimensiune nominală lăţime 1.000 mm
Dimensiune nominală adâncime 500 mm
Dimensiune nominală înălțime 2.000 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 972510 2000
EAN / GTIN 4062406256487
Număr producător 972510 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25 mm) cu fante de agăţare la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor/rafturilor de depozitare. Cadrul cu coloane are la capăt capace din plastic izolatoare. Montarea se realizează prin introducere, fără unelte. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale pentru stabilizare. Rafturile de depozitare sunt acoperite cu strat ESD de vopsea pulbere. Un arc galvanizat la fiecare raft de depozitare realizează un contact sigur cu punctul de împământare ataşat.
Cu bolţuri de împământare sudate la cadrul cu coloane. Conductibilitatea către împământarea din clădire trebuie să fie realizată de un electrician calificat.

Livrare:

Cablu de împământare ESD inclus.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere ESD.

Notă:

  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime-adâncime este mai mare de 5:1, este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) sunt neconductibile ESD.