Moduły narzędziowe Tool-UNIT, do uchwytów narzędziowych typu: SK30

Nr art.: 971000 SK30
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 130 mm
szerokość 240 mm
głębokość 148 mm
liczba uchwytów narzędziowych 8
odstęp osiowy A 55 mm
do uchwytów narzędziowych typu SK 30
nośność 20 kg
materiał polipropylenu
Rodzaj produktu System nośny CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364
Numer producenta 971000 SK30
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduły narzędziowe z odpornego na zużycie polipropylenu z gniazdami na uchwyty narzędziowe. Moduł narzędziowy może być używany jako samodzielna jednostka do transportu i magazynowania, nadaje się jednak również do zastosowania w wózkach transportowych, szafach CNC, regałach CNC i szynach nośnych modułów.

Zastosowanie:

Do zawieszania na szynie nośnej nr 970110, 970668 i 971270, szafach CNC nr 971201 i 971203 oraz szynach Multifix nr 928201, 943170 i 955340 (nie nadają się do nru 955350).