Szafa Tool-UNIT (bez modułu UNIT) z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, liczba modułów: 2000mm

Nr art.: 971201 2000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
2000
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba modułów (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy 1 000 kg
Kąt rozwarcia drzwi 250 stopni
Regulacja wysokości co 25 mm
Zamek patentowy modułowa wkładka
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
wysokość 2 000 mm
szerokość 1 000 mm
głębokość 500 mm
szerokość w G 40
głębokość w G 20
wysokość użytkowa 1 845 mm
Typ szafy szafki podstawowe
Fronty szafek Drzwi skrzydłowe z blachy, pełne
masa 81 kg
Rodzaj produktu Szafy CNC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971201 2000
EAN / GTIN 4062406163402
Numer producenta 971201 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×20G. 6 par szyn mocujących i 6 szyn nośnych modułów Tool-UNIT dla maksymalnie 18 modułów Tool-UNIT. Wysokość położenia szyn mocujących regulowana co 25 mm. Maksymalna nośność całkowita pary szyn mocujących wynosi 200 kg, a jednej szyny 150 kg. Drzwi skrzydłowe wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem przesuwnym z powłoką 2-komponentową Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z 4 indywidualnie regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus, szyny mocujące i szyny nośne – szary jasny RAL 7035, drzwiczki – szary antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szafek GridLine patrz nr 940501940710 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Nie torować zasięgu wychyłu drzwi, trzymać drzwi i szuflady zamknięte.
  • Szuflady do przechowywania narzędzi.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach. Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Koniecznie zabezpieczyć szafę przed przewróceniem.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać szafy, szuflad i półek.
  • Nie umieszczać niczego w szafie, szufladach ani na półkach.
  • Nie przechowywać na obudowie szafy wystających przedmiotów.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie magazynować cieczy palnych ani chemicznych.
  • Nie przechowywać żywności.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.