Szyna Multifix do szaf pionowych, pasuje do szafy pionowej o głębokości w G: 28

Nr art.: 943170 28
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do szafy pionowej o głębokości w G Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 50

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 50 mm
Seria Multifix
wysokość 89 mm
szerokość użytkowa 590 mm
nośność 50 kg
masa 1,7 kg
Rodzaj produktu Szyna Multifix

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Numer producenta 943170 28
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami Tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe.
Montaż za pomocą 8 nakrętek klatkowych GARANT easyFix i śrub M5×12 (objęte zakresem dostawy).

Pasuje do:

Szafy z półkami pionowymi nr 943102943115.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do montażu w szafach pionowych GridLine o głębokości obudowy 700 mm za pomocą dołączonych elementów mocujących.
  • Montować tylko zgodnie z układem otworów szaf pionowych.
  • Szyna Multifix do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix, pojemnikami magazynowymi otwartymi, szafami tool-UNIT oraz zawieszanymi organizerami na wkładki piankowe.
  • Ścianki perforowane do stosowania z hakami i uchwytami Easyfix oraz innymi akcesoriami do ścianek.
  • Półki ukośne nadają się do mocowania wkładek z tworzywa piankowego eForm.
  • Przestrzegać maksymalnej nośności włącznie z nadbudowami.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej nośności.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach ani na szynie.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.