• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Szyny Multifix z uchwytem podstawowym Vario, szerokość: 240mm

Nr art.: 955340 240
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 90 mm
szerokość 240 mm
szerokość użytkowa 234 mm
nośność 20 kg
masa 0,8 kg
Rodzaj produktu Szyna Multifix

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 955340 240
EAN / GTIN 4062406163211
Numer producenta 955340 240
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Z uchwytem podstawowym GARANT Vario nr 955835 można zamontować szynę w żądanym miejscu pod kątem w zakresie 0 − 45° (z ustalonymi położeniami). Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe oraz modułem oświetleniowym nr 928630 (od rozm. 940). Nośność szyny Multifix można zwiększyć przez założenie następnych uchwytów podstawowych Vario, nr 955835 każdorazowo o 10 kg (maks. o 50 kg).

Pasuje do:

Przykręcania na ścianach betonowych albo drewnianych, blasze stalowej i na blatach stołów.

W dostawie:

W komplecie dwa uchwyty podstawowe Vario nr 955835.

Wskazówka:

Haki i uchwyty w wersji wąskiej przydatne tylko warunkowo.