Moduły narzędziowe Tool-UNIT, do uchwytów narzędziowych typu: VDI20

Nr art.: 971000 VDI20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Liczba modułów narzędziowych 8 szt.
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Regały; Szafy; Wózki transportowe
Do uchwytów narzędziowych typu VDI 20
Nośność 20 kg
Odstęp osiowy A 55 mm
Szerokość 240 mm
Wysokość 130 mm
Głębokość 148 mm
Materiał Polipropylen (PP)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971000 VDI20
EAN / GTIN 4045197490209
Numer producenta 971000 VDI20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduły narzędziowe z odpornego na zużycie polipropylenu z gniazdami na uchwyty narzędziowe. Moduł narzędziowy może być używany jako samodzielna jednostka do transportu i magazynowania, nadaje się jednak również do zastosowania w wózkach transportowych, szafach CNC, regałach CNC i szynach nośnych modułów.

Zastosowanie:

Do zawieszania na szynie nośnej nr 970110, 970668 i 971270, szafach CNC nr 971201 i 971203 oraz szynach Multifix nr 928201, 943170 i 955340 (nie nadają się do nru 955350).