Moduły narzędziowe Tool-UNIT, do uchwytów narzędziowych typu: HSK63

Nr art.: 971000 HSK63
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do uchwytów narzędziowych typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Liczba modułów narzędziowych 3 szt.
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Moduły narzędziowe
Możliwość użycia do Regały; Szafy; Wózki transportowe
Do uchwytów narzędziowych typu HSK 63
Maks. nośność 20 kg
Odstęp osiowy A 70 mm
Szerokość 240 mm
Wysokość 130 mm
Głębokość 148 mm
Materiał Polipropylen (PP)

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 971000 HSK63
EAN / GTIN 4045197490285
Numer producenta 971000 HSK63
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Moduły narzędziowe z odpornego na zużycie polipropylenu z gniazdami na uchwyty narzędziowe. Moduł narzędziowy może być używany jako samodzielna jednostka do transportu i magazynowania, nadaje się jednak również do zastosowania w wózkach transportowych, szafach CNC, regałach CNC i szynach nośnych modułów.

Zastosowanie:

Do zawieszania na szynie nośnej nr 970110, 970668 i 971270, szafach CNC nr 971201 i 971203 oraz szynach Multifix nr 928201, 943170 i 955340 (nie nadają się do nru 955350).