Multifix, pasują do typu: 300

Nr art.: 928201 300
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Stanowiska robocze; Multifix
wysokość 90 mm
szerokość 240 mm
szerokość użytkowa 234 mm
kąt pochylenia 0 stopni; 20 stopni; 30 stopni
pasują do typu 300
nośność 50 kg
masa 0,7 kg
Rodzaj produktu Szyna Multifix

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928201 300
EAN / GTIN 4062406113438
Numer producenta 928201 300
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Aluminiowa szyna wielofunkcyjna. Do stosowania z hakami i uchwytami GARANT easyFix, pojemnikami magazynowymi, uchwytami magnetycznymi i zawieszanymi organizerami na wkłady piankowe oraz modułem oświetleniowym nr 928630 (od wielk. 1000). Montaż przez zawieszanie.

Pasuje do:

Słupki nośne nr 928010, wózek materiałowy nr 918590, ścianka perforowana w połączeniu z płytą podstawową GARANT easyFix nr 955820 rozm. 2.

Wskazówka:

Haki i uchwyty GARANT easyFix w wersji wąskiej mogą być stosowane tylko warunkowo.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.