Thread file for DIN/ISO metric

Nr art.: 97-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Numer producenta 97-1
Numer L L80010 2835
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The handy thread file is used for manual reworking and cleaning of damaged internal and external threads on technical components such as screws, bolts, axles, or shafts. Additionally, the file is used for repairing external threads where die heads cannot be used or are not available. Overall, the thread file has eight different pitches, which allows for the processing of different thread diameters. In the KUKKO range, there is a suitable thread file for the four common thread types DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF, and Whitworth/pipe threads.
  • Thread files are used where cutter dies cannot be applied.
  • Various slopes allow processing of different thread sizes.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Spare parts available: No
  • Total length [mm]: 230 mm
  • Total length [inch]: 9 1/16
  • Suitable for thread type: DIN ISO Metrisch
  • Thread pitch: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Flank angle [degrees]: 60