Feuille de filetage pour métrique DIN/ISO

Réf.: 97-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 97-1
EAN / GTIN 4021176490231
Réf. fabricant 97-1
Article hors catalogue L80010 2835
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La lime à filets manuelle est utilisée pour la retouche manuelle et le nettoyage des filetages internes et externes endommagés sur des pièces techniques telles que des vis, des boulons, des axes ou des arbres. De plus, la lime est utilisée pour la réparation des filetages externes là où les filières ne peuvent pas être utilisées ou ne sont pas disponibles. La lime à filets dispose de huit pas de filetage différents, permettant ainsi de traiter divers diamètres de filetage. Dans la gamme KUKKO, il existe la lime à filets adaptée aux quatre types de filetage courants : DIN-ISO, Whitworth + BSF, SAE/UNF et Whitworth/filetage de tuyau.
  • Les limes à filet sont utilisées là où les filières ne peuvent pas être utilisées
  • Des pentes différentes permettent de travailler différentes tailles de filetage.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Longueur totale [inch]: 9 1/16
  • Convient pour le type de filetage: DIN ISO Metrisch
  • Pas de vis: 0,8, 1, 1,25, 1,5, 1,75, 2, 2,5, 3
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Angle de flanc [degré]: 60